【レトロ調】小型ペンダント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1300〜600 注文コード57435553 品番AP51112
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る
ランプLED電球2.5W(E26) 材質(本体)鋼 (本体)しんちゅう古美色メッキ 高さ(mm)176 幅(mm)Φ64 質量(kg)0.4 消費電力(W)2.5 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様傾斜天井使用不可、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、調光器併用不可 長さ(mm)1300〜600 LED寿命(時間)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする