小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可 注文コード57435569 品番AP51114
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
ランプLED 材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう (セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン 高さ(mm)164 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 消費電力(W)5.8 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可 長さ(mm)1300〜600 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする