コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
小型洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
注文コード
57435578
品番
AP51115
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED
材質
(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう
色
(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン
高さ(mm)
164
幅(mm)
Φ140
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
5.8
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
長さ(mm)
1300〜600
LED寿命(時間)
40000