コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
色
(セード)スモークグレー内面消し、(飾)スモークグレー一部消し、(飾)金色メッキ
注文コード
57435596
品番
AP51131
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED
材質
(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ
色
(セード)スモークグレー内面消し、(飾)スモークグレー一部消し、(飾)金色メッキ
高さ(mm)
335
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
3.8
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
長さ(mm)
1300〜600
LED寿命(時間)
40000
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。