【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.5 高さ(mm)330 注文コード57435648 品番AP51136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は質量・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)ガラス 長さ(mm)1300〜600 幅(mm)Φ108 質量(kg)0.5 (本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー 高さ(mm)330 消費電力(W)5.8 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする