【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57435657 品番 AP51137
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)ガラス 長さ(mm)1300〜600 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 (本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー 高さ(mm)250 消費電力(W)5.8 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする