仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、埋込取付、埋込必要高-100mm、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)、高気密対応型、調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300〜600
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.6
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
高さ(mm)250
消費電力(W)5.7
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
取付必要高(mm)100