コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435675
品番
AP51139
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)
1300〜600
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.4
色
(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
高さ(mm)
250
消費電力(W)
5.8
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83