コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
【マリンテイスト】小型洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.0
色
(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装
注文コード
57435736
品番
AP51145
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED電球2.5W(E26)
材質
(本体)鋼、(ガード)鋼
色
(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装
高さ(mm)
249
幅(mm)
Φ115
質量(kg)
1.0
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
仕様
傾斜天井使用不可、調光器併用不可
長さ(mm)
1300〜600
LED寿命(時間)
20000