コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
【レトロ調】小型洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.7
仕様
高さ調節可能型、別売適合調光器〔AE36745E〕、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)
色
(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
注文コード
57435797
品番
AP51153
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・仕様・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高さ調節可能型、別売適合調光器〔AE36745E〕、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
(本体)鋼、(セード)ガラス
長さ(mm)
1300〜600
幅(mm)
Φ128
質量(kg)
0.7
色
(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
高さ(mm)
102
消費電力(W)
4.8
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100