【レトロ調】小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.9 仕様高さ調節可能型、別売適合調光器〔AE36745E〕、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、埋込取付、埋込必要高-100mm、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)、高気密対応型 (本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り 注文コード57435815 品番AP51155
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は質量・仕様・色など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様高さ調節可能型、別売適合調光器〔AE36745E〕、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、埋込取付、埋込必要高-100mm、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)、高気密対応型 材質(本体)鋼、(セード)ガラス 長さ(mm)1300〜600 幅(mm)Φ128 質量(kg)0.9 (本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り 高さ(mm)102 消費電力(W)4.8 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 取付必要高(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする