小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57435876 品番 AP51176
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ランプLED電球40形相当(E17) 材質(セード)鋼、(飾)天然皮革 (セード)スモークグリーンマット塗装仕上 高さ(mm)150 幅(mm)Φ180 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 演色指数(Ra)80 仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 長さ(mm)1300〜550 LED寿命(時間)40000
注意
※飾りは天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする