コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
小型洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435894
品番
AP51309
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ランプ
LED電球40形相当(E17)
材質
(セード)鋼、(飾)天然皮革
色
(セード)マットファインホワイト塗装
高さ(mm)
150
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
80
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)
1300〜550
LED寿命(時間)
40000
注意
※飾りは天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。