コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435989
品番
AP51506
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質
(セード)不織布、(下面セード)不織布
長さ(mm)
670〜340
幅(mm)
Φ378
質量(kg)
1.5
色
(セード)白色、(下面セード)白色
高さ(mm)
210
消費電力(W)
24.2
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。