コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
【小径・非調光タイプ】スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体)ブラック塗装
注文コード
57436113
品番
AS51259
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート
長さ(mm)
95
幅(mm)
Φ45
質量(kg)
0.3
色
(本体)ブラック塗装
高さ(mm)
144
消費電力(W)
3.8
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
照射面近接限度(cm)
10