コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
2700
消費電力(W)
8
注文コード
57436174
品番
AS51455
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色温度・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質
(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
質量(kg)
0.5
色
(本体)マットファインホワイト塗装
高さ(mm)
175
消費電力(W)
8
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
照射面近接限度(cm)
10