コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57436323
品番
AS51476
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
色
(本体)マットブラック塗装
高さ(mm)
166
回転角度(°)
360
首振角度(°)
90
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
8
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1〜100