【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57436463 品番 AS51494
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)148 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.6 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 高さ(mm)186 消費電力(W)5.5 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 照射面近接限度(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする