仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100〜約3%)・調色範囲(2700K〜5000K)、別売適合調光器調光範囲(100〜約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
高さ(mm)195
消費電力(W)5.1
首振角度(°)90
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10