スペース球T26 E26 20Wクリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57436578 品番LB-T6620-C
参考基準価格(税別)¥388 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
形状T-26 定格110V-20W 口金E26 直径×長さL(Φmm×mm)26×60 仕上クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする