LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57436630 品番 ODS-LDR2KW
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

直接目に光があたらない構造
手元が明るくなるように設計
JIS規格 A形準拠
彩りあざやか Ra93
タッチ式3段階調光
角度調整できる

用途学習・読書 付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)758 消費電力(W)7.5(100%点灯時) 定格DC18.5V 0.38A 全光束(Lm)840 平均演色評価数(Ra)93 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270 光源チップ型LED(交換不可) 色温度昼光色(6200K) 照度(Lx)2100(高さ30cm 100%点灯時) JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする