付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)
色白
消費電力(W)12(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)
コード長さ(m)約1.8
全光束(Lm)850(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314
光源LED×24灯使用(交換不可)
照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)10〜47
出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯
アームダブルアーム
光色昼光色
電球の種類LED
調光の可否可