LEDソーラーセンサーライト 昼光色 IP65 屋外対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57436736 品番 LT-SSL80DWH2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

昼間はソーラーパネルで充電
暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります
・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード
・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに
簡単設置
電気代0円
雨やほこりに強い
広く照らす広配光

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5〜+45 全光束(Lm)800 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68 光源白色LED(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません) 検知方式赤外線方式 点灯保持時間10秒 明るさ(Lm)【常時】20 点灯時間60時間 ※センサー検知10回点灯の場合
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません。)
※ 初期充電完了後は本体背面部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする