ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57436761 品番LT-SSP20DW
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ソーラー発電式人感センサーライト
まぶしすぎない、やさしい明かり
選べるセンサーモード
・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯
・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯
センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)
防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます
3種類の取り付け方法
・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに
・ フックでワイヤーなどに
・ 両面テープで平らな壁などに

付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-5〜+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2〜5日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません)
※ 初期充電完了後は本体前面部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする