スタックテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ウォールナット 注文コード57436770 品番HFL-S1245-WN
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はなど120種類から選べます 他の種類を見る

効率よく収納できる平行スタッキングテーブルです。
レバー操作により天板フラップが可能です。スタックピッチ:110mm
キャスター付きなので移動もスムーズです。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質棚:スチールパイプ(Φ15.9) ウォールナット キャスターΦ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(ストッパー2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×720 材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻28mm厚 材質(脚部)スチールパイプ(50×26)・(Φ31.8)焼付塗装 グリーン購入法適合 材質(パネル)PP樹脂成形品(P)
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする