コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スタンドライト
テーブルスタンドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体)金色メッキ、(セード)乳白
高さ(mm)
172
注文コード
57436996
品番
AT51302
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可
材質
(本体)鋼、(セード)シリコン
幅(mm)
151
質量(kg)
0.7
色
(本体)金色メッキ、(セード)乳白
高さ(mm)
172
消費電力(W)
3.8
コード長さ(m)
1.7
ランプ
LED
色温度(K)
2700
点灯方式
全灯→消灯
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83