テーブルスタンドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)ホワイトブロンズメッキ、(セード)乳白 高さ(mm)172 注文コード57437005 品番AT51303
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器併用不可 材質(本体)鋼、(セード)シリコン 幅(mm)151 質量(kg)0.7 (本体)ホワイトブロンズメッキ、(セード)乳白 高さ(mm)172 消費電力(W)3.8 コード長さ(m)1.7 ランプLED 色温度(K)2700 点灯方式全灯→消灯 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする