コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57437075
品番
AU51177
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
絶縁台不要、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(パネル)アクリル
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
(パネル)透明部分消し
高さ(mm)
120
奥行(mm)
32
消費電力(W)
3.6
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
サテンブラック
演色指数(Ra)
82