コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(パネル)透明部分消し
色(本体)
サテンシルバー
注文コード
57437084
品番
AU51178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁台不要、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(パネル)アクリル
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
(パネル)透明部分消し
高さ(mm)
120
奥行(mm)
32
消費電力(W)
3.6
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
サテンシルバー
演色指数(Ra)
82