【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57437093 品番 AU51179
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様絶縁台不要、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(パネル)アクリル 幅(mm)120 質量(kg)0.5 (パネル)透明部分消し 高さ(mm)120 奥行(mm)32 消費電力(W)3.6 ランプLED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 色(本体)サテンホワイト 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする