コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スタンドライト
【エクステリア】スタンドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.8
注文コード
57437109
品番
AU51180
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック
幅(mm)
Φ350
質量(kg)
2.5
色
(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し
高さ(mm)
354
消費電力(W)
7.8
ランプ
LED電球60形相当(E26)
色温度(K)
2700
光源寿命
約40000時間
演色指数(Ra)
84