コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57437179
品番
AU51187
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
絶縁台不要、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト
幅(mm)
215
質量(kg)
1.7
色
(グローブ)透明、(ガード)オフホワイト塗装
高さ(mm)
271
奥行(mm)
255
消費電力(W)
2.5
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
光源寿命
20000時間
色(本体)
オフホワイト
演色指数(Ra)
80