【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57437188 品番 AU51188
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様直付・壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト 幅(mm)Φ128 質量(kg)1.2 (グローブ)透明、(ガード)茶色塗装 奥行(mm)190 消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする