コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
【全拡散タイプ】ガーデンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57437346
品番
AU51316
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)
Φ90
質量(kg)
1.8
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
4.4
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源寿命
40000時間
色(本体)
ウォームシルバー
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
80
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。