ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57438265 品番 #005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載スニーカー
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ素材を使用。
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
つま先部ラバー補強
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。

サイズ(cm)24 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 標準質量(g/片足)約305(26.0) 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 足幅3E 材質(先芯)なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57438353
2025-12-18
用途:
作業兼普段履き
大松屋製菓 様 (卸売・小売業)

グリップ感が雨の日でも良く滑りにくい。
デザインも良くリピートしやすい。
足のサイズが29センチまであるので私にとっては凄くありがたい。

対象商品:
57438317
2024-06-28
用途:
屋根工事作業時
建設業・工事業

履き心地良い 瓦が濡れていても滑らない ムレにくいです

対象商品:
57438317
2023-09-17
用途:
高い場所での組み立て作業
チョコカンパニー 竹中 様

高い場所での作業の時、滑りにくいため安心して
作業が出来るので助かります。

対象商品:
57438283
2021-11-19
用途:
日常使用 (作業 散歩 等)

今まで#003を使用していましたが、#003の販売が無く今回#005を購入しました。履き心地は#003より靴底が高くソフト感があり 背も高くなります。#005も良いものだと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする