付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)
使用温度範囲(℃)-10〜40
消費電力(W)14
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)
全光束(Lm)660 (100%点灯時)
本体質量(kg)約1.46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)
使用環境植栽:【温度】18〜28℃【湿度】50〜60% ※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm