アルボース
アルボースの 手指消毒用品
アルボースの ジェル・泡タイプ手指消毒剤
アルボナースジェル(ディスペンサー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
57438536
品番
14259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
用途
オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤
成分
その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸
有効成分
エタノール
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
76.9〜81.4
繰り返し・詰め替え
対応