曜日別特売
AV-C51 マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon 57438606

AV-C51 マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon 57438606
AV-C51 マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon 57438606
AV-C51 マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon 57438606
AV-C51 マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon 57438606

マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合ハスラー注文コード57438606品番AV-C51
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハスラーメーカーオプションの全方位モニター用カメラ(3Dビュー機能付)映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。「R」レンジ時は自動的に、「P」「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。また、「P」レンジ時には付属スイッチで3Dビューを表示したり、機能変更画面を表示し設定を変更する事もできます。

適合ハスラー電源電圧(V)12保証期間1年適合車種ハスラー 年式 R2/2~ 型式 MR52S MR92S 全方位モニター用カメラパッケージ付車(3Dビュー機能付)
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください。
※他社商品との併用は絶対にしないでください。誤作動や故障の原因となります。
※本製品のみで機能しません。スズキディーラーオプション の「カメラコントローラーキット」が必要です。
※前進時にカメラ映像を出力している間はナビゲーションの自車位置に誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする