モニタースタンド(キャスター付き)L

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57438678 品番FMN120-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在
大画面モニター[32〜75インチ]対応!
ハンドルで高さを簡単に調節できる
用途に合わせて簡単に回転できる
画面の角度も調整できる
ストッパー付きキャスターで暴走防止
有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきり
WEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる

用途
会議室で
学校や塾などの教室で
展示会やセミナー会場で
デジタルサイネージとして
セット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付) 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 質量(kg)24.3 耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340〜1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148) 対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm 適合モニターサイズ32〜75インチ 可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
注意
※【FMN120】長辺が1145mmを超えるモニターを縦で使用する場合、上棚は設置できません。
※本製品は組み立て式です。
※お客さまご自身での組み立てになります。
※組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
※モニターは付属されていません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿となる場所、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする