特性

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(7シート) 注文コード 57438836 品番 34071
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レーザープリンタでの印字適性に優れた製品。本体(はく離紙含む)に再生PET40%以上使用したグリーン購入法にも適合したフィルムタイプのサインラベルシール。
高温・高湿、低温・低湿にも耐える耐水性、耐候性に優れた屋外でも使用可能な製品。水がかかっても印刷がにじみにくく、紫外線による印刷の色褪せや黄変もしにくい。耐久性に優れた強粘着タイプの粘着剤を使用し、丈夫なフィルム素材なので破れ等にも強いです。

シートサイズ(mm)210×297 ラベルサイズ(mm)98×28 面付20面 ラベル厚(mm)0.08 ラベル数140 総厚(mm)0.16
注意
※サイン/掲示用、表示ラベル

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする