ガラス一発クリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード57438886 品番GICG
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!
乾拭き、水拭きどちらも可能!
水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。
洗濯で繰り返し使えます。

用途業務用ガラスクリーナー 材質ポリエステル・ナイロン繊維 寸法(mm)300×400 サイズM 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする