TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除用具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 掃除シート
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 窓・ガラス・網戸用掃除シート
ガラス一発クリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
57438895
品番
GICP
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!
乾拭き、水拭きどちらも可能!
水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。
洗濯で繰り返し使えます。
用途
業務用ガラスクリーナー
材質
ポリエステル・ナイロン繊維
寸法(mm)
300×400
サイズ
M
繰り返し・詰め替え
対応