A6ジャーナル横罫 ニーモシネ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57438915 品番 N867-05
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
あなたのパートナーになる、最高品質※のジャーナルノート。※メーカー比
万年筆との相性のよい、極厚の筆記用紙90g/m2
罫線は情報が整理しやすい6.5mm横罫。
紙面を3等分と4等分にできるメモリ入り。
検索性に優れたコンテンツページとしおり紐3本付き。
収納もできる紙ポケット付き。
ページ番号付きで、振り返りがしやすい。
持ち運びにも便利なA6サイズ
ニーモシネは、「書くこと、考えることが、仕事を創造的にする→」をコンセプトとした、仕事に取り組むすべての人のためのノートブランドです。
「ニーモシネ ジャーナル」は、アイデア・記録もスムーズにできるジャーナルノート。ハードカバータイプなので、しっかりと自分のための1冊を持ちたい人におすすめです。ライフログやイラスト、アイデア、日々の思考など書き綴りましょう。
表紙の色に合わせたカラーのしおり紐3本と、収納用の紙ポケットが付属しています。コンパクトなA6サイズで、ゴムバンド付き。バッグの中でもかさばらず、外出先でも快適に使えます。
シンプルな表紙に箔押しのアクセント
メモやシールなどを収納できる紙ポケット
持ち運びにも適したA6ポケットサイズ
表紙カラーに合わせたしおり紐3本
情報整理に、使いやすい6.5mm横罫
罫線は、情報が整理しやすい横罫を採用しています。
罫幅は広すぎず、狭すぎず定番の6.5mm罫なので、誰でも使いやすい罫幅の横罫です。
紙面を3・4分割できるメモリ入りの新罫線なので、ページごとに自由にレイアウトを変えられます。
ページとコンテンツを記入できるコンテンツページを4ページ収容。
各ページにページ数が印字してあるので、コンテンツページとリンクさせることで、簡単に検索できます。
罫色は、書いた文字やイラストの邪魔をしない薄いライトグレーの罫線を使用しています。
コンテンツページ 4ページ
紙面を3・4分割できるメモリ
ページ番号付き
書き心地のよい、特厚の筆記用紙
あらゆる筆記具と相性の良い、特厚の国産オリジナル筆記用紙(90g/m2)を使用しています。
特に万年筆との相性がよく、紙に毛羽立ちなどがないので、ペン先が引っかかることも、インクが滲むこともなく、流れるような筆記を楽しむことができます。
厚みのある紙なので、クッション性を感じ、「書く」気持ちをかき立てます。アイデアが膨らむような、思考の妨げをしない紙です。

付属品しおり3本、ゴムバンド付、ポケット付 ブラック サイズA6 質量(g)147 寸法(縦×横)(mm)本文:140×90 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×95×16 5mmドット方眼 用紙厚(g/m2)筆記用:90 材質(表紙)紙くるみ 罫線コンテンツページ 4ページ、6.5mm横罫 156ページ 製本糸かがり綴じ 本文枚数80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする