A5ジャーナルノート ニーモシネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ブラック 注文コード57439001 品番N888-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
あなたのパートナーになる、最高品質※のジャーナルノート。※メーカー比
万年筆との相性のよい、極厚の筆記用紙90g/m2
柔軟な思考を広げやすい、ドット方眼罫。
紙面を3等分と4等分にできるメモリ入り。
検索性に優れたコンテンツページとしおり紐2本付き。
収納もできる紙ポケット付き。
ページ番号付きで、振り返りがしやすい。
あなたのパートナーになるノート
ニーモシネは、「書くこと、考えることが、仕事を創造的にする→」をコンセプトとした、仕事に取り組むすべての人のためのノートブランドです。
「ニーモシネ ジャーナル」は、アイデア・記録もスムーズにできるブランド初のジャーナルノート。
ハードカバータイプなので、しっかりと自分のための1冊を持ちたい人におすすめです。ライフログやイラスト、アイデア、日々の思考など書き綴りましょう。
表紙の色に合わせたカラーのしおり紐2本と、収納用の紙ポケットが付属しています。
たっぷりと書き込める120枚入りで、ゴムバンドが付いているので、持ち運ぶときにもバラバラとしません。
シンプルでしっかりとした表紙
メモやシールなどを収納できる紙ポケット
たっぷり書ける240ページ
表紙カラーに合わせたしおり紐2本
アイデア・記録もできる罫線
罫線は、柔軟な思考が広がるドット方眼罫を採用しています。
ドットが程よくガイドになるので、文字も図も見やすくサポート。
紙面を3・4分割できるメモリ入りの新罫線なので、ページごとに自由にレイアウトを変えられます。
ページとコンテンツを記入できるコンテンツページを4ページ収容。
各ページにページ数が印字してあるので、コンテンツページとリンクさせることで、簡単に検索できます。
罫色は、書いた文字やイラストの邪魔をしない薄いライトグレーの罫線を使用しています。
紙面を3・4分割できるメモリ
ページ番号付き
コンテンツページ 4ページ
書き心地のよい、特厚の筆記用紙
あらゆる筆記具と相性の良い、特厚の国産のオリジナル筆記用紙(90g/m2)を使用しています。
特に万年筆との相性がよく、紙に毛羽立ちなどがないので、ペン先が引っかかることも、インクが滲むこともなく、流れるような筆記を楽しむことができます。
厚みのある紙なので、クッション性を感じ、「書く」気持ちをかき立てます。アイデアが膨らむような、思考の妨げをしない紙です。

付属品しおり2本、ゴムバンド付、ポケット付 ブラック サイズA5 質量(g)461 寸法(縦×横)(mm)本文:210×148 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×153×19 5mmドット方眼 用紙厚(g/m2)筆記用:90 材質(表紙)PVCくるみ 罫線コンテンツページ 4ページ、5mmドット方眼罫 236ページ 製本糸かがり綴じ 本文枚数120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする