※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-T1650WFS-BG02 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 57439080 ZP3M-T1650WFS-BG02 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 57439080

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド寸法(mm)16×50 接続ねじ直接取付 真空取出口接続ねじと兼用 注文コード57439080 品番ZP3M-T1650WFS-BG02
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はパッド寸法・接続ねじ・真空取出口など49種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め付長円平形追加
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。

用途アダプタ付き 接続ねじ直接取付 めねじサイズG1/4 パッド寸法(mm)16×50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状長円平形 真空取出口接続ねじと兼用 メッシュフィルタなし(取付不可) 真空取出方向
関連資料:カタログ(5.28MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする