※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド寸法(mm)16×50
接続ねじ直接取付
真空取出口接続ねじと兼用
注文コード57439107
品番ZP3M-T1650WFS-A10
参考基準価格(税別)¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
この商品はパッド寸法・接続ねじ・真空取出口など49種類から選べます
他の種類を見る
滑り止め付長円平形追加
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。