※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57439218
品番
F-W
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
設備配管
形状
組フランジ
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
87
寸法(C)
63
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
17
ボルト数
4
寸法G(mm)
48
呼び径d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材