曜日別特売
ZP3M-T50100WFS-BG03-MF 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 57439491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-T50100WFS-BG03-MF 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 57439491
ZP3M-T50100WFS-BG03-MF 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 57439491
ZP3M-T50100WFS-BG03-MF 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 57439491
ZP3M-T50100WFS-BG03-MF 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 57439491

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個パッド寸法(mm)50×100接続ねじ直接取付真空取出口接続ねじと兼用注文コード57439491品番ZP3M-T50100WFS-BG03-MF
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

滑り止め付長円平形追加
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。

用途アダプタ付き接続ねじ直接取付めねじサイズG3/8パッド寸法(mm)50×100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出口接続ねじと兼用メッシュフィルタメッシュフィルタ付真空取出方向
関連資料:カタログ(5.28MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする