※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL45-B 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57439595 BL45-B 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57439595

45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57439595 品番 BL45-B
参考基準価格(税別)¥56,450 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 用途設備配管 形状45°エルボ 寸法A(mm)74 表面処理鋳放し
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする