卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57439737 品番U31CC-MF10DSK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。
USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。
底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。

仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載 ブラック 規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型 台座寸法(mm)直径51/高さ24.5 データ転送速度最大:5Gbps (理論値) USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
注意
※延長可能なケーブル長は使用環境により異なります。
※USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.xになりません。
※USB 3.2 Gen 1に対応しますが、USB規格は延長を規定していません。
※環境により正常に動作しない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする